Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP19642BA00

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515153054

Sonepar Artikelnummer

120305481

Hersteller Artikelnummer

6EP19642BA00

Hersteller Typ

6EP1964-2BA00

Hersteller Artikel Nr.:

6EP19642BA00

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

30 mm

Einbauhöhe:

180 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

100 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.125 kg

    SITOP PSE202U 10A Redundanzmodul

    Das Redundanzmodul SITOP PSE202U dient zur sicheren Entkopplung zweier 24-V-Stromversorgungen und gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung auch im Falle eines Versagens.

    Technische Details:

    • Eingang/Ausgang: 24 V DC
    • Geeignet zur Entkopplung von bis zu zwei SITOP Stromversorgungen
    • Maximaler Ausgangsstrom: je 5 A
    • Signalisierung über Meldekontakt
    • Kompatibel mit Steuerungen, PCs oder Leitsystemen
    • Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung möglich

    Kunden Vorteile:

    • Zusätzlicher Schutz vor Ausfall der 24-V-Versorgung
    • Ununterbrochene Stromversorgung gewährleistet
    • Einfaches Monitoring durch Signalisierungsmöglichkeiten
    • Flexibilität für unterschiedliche Branchen und Anforderungen
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgungslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie