Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP19613BA21

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515152675

Sonepar Artikelnummer

120352136

Hersteller Artikelnummer

6EP19613BA21

Hersteller Typ

6EP1961-3BA21

Hersteller Artikel Nr.:

6EP19613BA21

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.400 kg

    SITOP PSE202U Redundanzmodul

    Das SITOP PSE202U Redundanzmodul sorgt für eine zuverlässige Entkopplung zweier SITOP Stromversorgungen und schützt effizient vor Ausfällen.

    Technische Details:

    • Eingang/Ausgang: DC 24 V/40 A
    • Geeignet zur Entkopplung zweier SITOP Stromversorgungen mit maximal je 20 A Ausgangsstrom
    • Signalisierung über Meldekontakt
    • Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung möglich

    Kunden Vorteile:

    • Zusätzlicher Schutz vor langfristigen Stromversorgungs-Ausfällen
    • Hohe Zuverlässigkeit unabhängig von der Branche oder Anforderung
    • Effiziente Lösung zur Gewährleistung der Stromversorgung für Verbraucher
    • Flexible Leistungsanpassung durch parallelen Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie