Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG19613BA214AX0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948561621

Sonepar Artikelnummer

121122196

Hersteller Artikelnummer

6AG19613BA214AX0

Hersteller Typ

6AG1961-3BA21-4AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG19613BA214AX0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.483 kg

    SIPLUS PS E202U Redundanzmodul

    Das SIPLUS PS E202U Redundanzmodul ist geeignet zur Entkopplung zweier SITOP Stromversorgungen mit max. je 20A Ausgangsstrom und bietet Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Basierend auf 6EP1961-3BA21
    • Conformal Coating
    • Betriebstemperatur: 0…+60°C
    • Eingang/Ausgang: DC 24V/40A
    • Maximale Ausgangsstrom je Versorgung: 20A

    Kunden Vorteile:

    • SIPLUS extreme Variante: schützt Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen
    • Schutz gegen hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung und Frost
    • Ideal für fertigungsnahe Schaltschränke oder Containerlösungen
    • Zusätzliche Investitionssicherheit durch zuverlässigen Schutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie