Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG19613BA217AX0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948561638

Sonepar Artikelnummer

121122857

Hersteller Artikelnummer

6AG19613BA217AX0

Hersteller Typ

6AG1961-3BA21-7AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG19613BA217AX0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.482 kg

    SIPLUS PS E202U Redundanzmodul

    Das SIPLUS PS E202U Redundanzmodul ist geeignet zur Entkopplung zweier SITOP Stromversorgungen und schützt Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Basierend auf 6EP1961-3BA21
    • Conformal Coating
    • Temperaturbereich: -40…+70°C
    • Eingang/Ausgang: DC 24V/40A
    • Max. Ausgangsstrom je Stromversorgung: 20A

    Kunden Vorteile:

    • Schutz vor besonders hohen und niedrigen Temperaturen
    • Widerstandsfähig gegen Schadgase, Betauung, Frost
    • Schutz vor biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen
    • Erhöhter Investitionsschutz für Automatisierungsaufgaben

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie