SIEMENS - Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/NEC class2 mit Begrenzung auf 100 VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19622BA00
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153047
Sonepar Artikelnummer
120305482
Hersteller Artikelnummer
6EP19622BA00
Hersteller Typ
6EP1962-2BA00
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19622BA00
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.8 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
30 mm
Einbauhöhe:
180 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.125 kg
- Versorgungsanschluss: 24 V DC
- Ausgangsleistung: Begrenzung auf 100 VA
- Entkopplung: Zwei typgleiche 24-V-Stromversorgungen
- Signalisierung: Über Meldekontakt
- Parallelbetrieb: Ermöglicht Leistungssteigerung und Redundanz
- Bietet zuverlässige Stromversorgung bei Ausfall einer einzelnen Stromquelle.
- Erhöht die Betriebssicherheit für sämtliche Anwendungen.
- Flexibles Design, das in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden kann.
- Einfache Integration in bestehende Systeme zur Überwachung und Steuerung.
SITOP PSE202U NEC Class 2 Redundanzmodul
Das Redundanzmodul SITOP PSE202U gewährleistet zusätzlichen Schutz vor einem Ausfall der 24-V-Versorgung, indem es zwei typgleiche 24-V-Stromversorgungen entkoppelt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


