Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP43467RB000AX0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 .. 48 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155232

Sonepar Artikelnummer

120747211

Hersteller Artikelnummer

6EP43467RB000AX0

Hersteller Typ

6EP4346-7RB00-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP43467RB000AX0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

12 .. 48 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

12 .. 48 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

35 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.500 kg

    SITOP RED1200 Redundanzmodul

    Das SITOP RED1200 Redundanzmodul dient zur Entkopplung von zwei SITOP Stromversorgungen, um einen zusätzlichen Schutz vor einem Ausfall der Versorgung zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Eingangs-/Ausgangsspannung: DC 24/48V
    • Maximaler Ausgangsstrom pro Versorgung: 10 A
    • Gesamtstromstärke: 20 A
    • Geeignet für die parallele Schaltung zur Leistungserhöhung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Schutz gegen Ausfälle der Stromversorgung
    • Zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Branchen
    • Effiziente Lösungen für jede Anlage

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie