Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP43477RB000AX0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 .. 48 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155249

Sonepar Artikelnummer

120747212

Hersteller Artikelnummer

6EP43477RB000AX0

Hersteller Typ

6EP4347-7RB00-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP43477RB000AX0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

12 .. 48 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

12 .. 48 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

45 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.500 kg

    SITOP RED1200 Redundanzmodul

    Das SITOP RED1200 Redundanzmodul dient zur Entkopplung zweier SITOP Stromversorgungen und gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung.

    Technische Details:

    • Eingang/Ausgang: DC 24/48V/40 A
    • Maximale Ausgangsstrom pro Stromversorgung: 20 A
    • Kompatibel mit 12, 24, 48-V-Stromversorgungen
    • Möglichkeit zur parallelen Schaltung für Leistungserhöhung

    Kunden Vorteile:

    • Zusätzlicher Schutz vor Ausfällen der Stromversorgung
    • Gewährleistung der Versorgung der Verbraucher bei einem Ausfall
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Branche und Anforderung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie