Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP43487RB000AX0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 .. 48 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155805

Sonepar Artikelnummer

121121878

Hersteller Artikelnummer

6EP43487RB000AX0

Hersteller Typ

6EP4348-7RB00-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP43487RB000AX0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

12 .. 48 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

80 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

12 .. 48 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

45 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

1.010 kg

    SITOP RED1200 Redundanzmodul Eingang/Ausgang

    Das SITOP RED1200 Redundanzmodul ist geeignet zur Entkopplung zweier SITOP Stromversorgungen, um einen zusätzlichen Schutz vor einem Ausfall der Versorgung zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: DC 24/48V
    • Maximaler Ausgangsstrom: 80 A
    • Geeignet zur Entkopplung von zwei Stromversorgungen mit maximal je 40 A Ausgangsstrom
    • Kompatibel mit 12, 24, und 48-V-Stromversorgungen
    • Funktioniert auch zur Leistungserhöhung durch parallelschalten von typgleichen Stromversorgungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Schutz vor Versorgungsunterbrechungen dank redundanter Stromversorgungen.
    • Flexibilität in der Anwendung für verschiedene Branchen und Anforderungen.
    • Effiziente Stromversorgungen sorgen für zuverlässigen Betrieb jeder Anlage.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie