SIEMENS - Reduzierbrücke, zur Verbindung von Zugfederklemme 35mm2 mit 16mm2, Siemens-Farbe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90200DC10
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Isoliert - Ja
Rastermaß - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869347820
Sonepar Artikelnummer
120305877
Hersteller Artikelnummer
8WH90200DC10
Hersteller Typ
8WH9020-0DC10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90200DC10
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
14 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.016 kg
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss-Techniken
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhafte Sicherheit und zuverlässige Kontakte
- Einfach löschbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit
- Vielseitige Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung
- Optimale Technik für Sicherheit - nur von Siemens
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Anforderungen
Reduzierbrücke
Die Reduzierbrücke dient zur Verbindung von Federzugklemmen 35mm² mit 16mm² und bietet vielseitige Anschlusstechniken für Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


