SIEMENS - Reduzierbrücke, zur Verbindung von Zugfederklemmen 6mm2 mit Zugfederklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90200FC10
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Isoliert - Ja
Rastermaß - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869347875
Sonepar Artikelnummer
120305879
Hersteller Artikelnummer
8WH90200FC10
Hersteller Typ
8WH9020-0FC10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90200FC10
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
9 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.003 kg
- Vielseitige Anschlusstechnik: Kombination aus Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss.
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör: Übergreifend nutzbar.
- Dauerhaft sicherer Kontakt bei elektrischen Verbindungen.
- Einfach zu montierende Anschlusstechnik.
- Umfangreiches Zubehör für zahlreiche Anwendungen.
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten sowohl im Industrie- als auch im Wohnungsbau.
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Reduzierbrücke zur Verbindung von Federzugklemmen
Die Reduzierbrücke ermöglicht eine flexible Verbindung von Federzugklemmen 6mm² mit Federzugklemmen 2,5mm² oder 4mm² für verschiedene Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


