SIEMENS - Reduzierstück 12mm/8mm Ersatzteil für Türkupplungsdrehantrieb 8UC7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC7050
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209779044
Sonepar Artikelnummer
120607985
Hersteller Artikelnummer
8UC7050
Hersteller Typ
8UC7050
Hersteller Artikel Nr.:
8UC7050
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.085 kg
- Durchmesser: 12mm/8mm
- Modell: 8UC7
- Einsatz: Für Verlängerungswellen 8x 8mm
- Ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Wellen-Durchmesser.
- Sichert eine zuverlässige Verbindung für den Türkupplungsdrehantrieb.
- Einfacher Austausch des Ersatzteils für weniger Ausfallzeiten.
Reduzierstück 12mm/8mm Ersatzteil für Türkupplungsdrehantrieb 8UC7 für Verlängerungswellen 8x 8mm
Dieses Reduzierstück dient als Ersatzteil für den Türkupplungsdrehantrieb und ermöglicht die Verwendung von Verlängerungswellen mit 8x 8mm Durchmesser.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


