SIEMENS - Reduzierstück 8mm/6mm Ersatzteil für Türkupplungsdrehantrieb 8UC7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC7058
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209779051
Sonepar Artikelnummer
120607986
Hersteller Artikelnummer
8UC7058
Hersteller Typ
8UC7058
Hersteller Artikel Nr.:
8UC7058
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Modell: Reduzierstück 8mm/6mm
- Kompatibilität: Türkupplungsdrehantrieb 8UC7
- Verlängerungswellen: 6x 6mm
- Sichere Verbindung zwischen Antrieb und Welle.
- Einfacher Austausch und Installation.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Reduzierstück 8mm/6mm
Das Reduzierstück 8mm/6mm ist ein Ersatzteil für den Türkupplungsdrehantrieb 8UC7, das für Verlängerungswellen von 6x 6mm verwendet wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


