SIEMENS - Reduzierstück für Sicherungseinsätze D01 im Reiter-Sicherungslasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5527
Baugröße - D02
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869251493
Sonepar Artikelnummer
120219779
Hersteller Artikelnummer
5SH5527
Hersteller Typ
5SH5527
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5527
Baugröße:
D02
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz bei Überlast und Kurzschluss
- Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
- Einsatz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
Reduzierstück für Sicherungseinsätze D01
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


