SIEMENS - Reihenklemme, 4mm2 orange Schraubbefestigung 2 Anschlüsse orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000AG04
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869500218
Sonepar Artikelnummer
120947097
Hersteller Artikelnummer
8WH10000AG04
Hersteller Typ
8WH1000-0AG04
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10000AG04
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
orange
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Höhe:
48 mm
Tiefe:
46.9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss.
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör.
- Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung.
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit.
- Dauerhaft sicherer Kontakt.
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 4mm², orange
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


