SIEMENS - Reihenklemme für Installationsklemme Anschlussquerschnitt16 mm2 Farbe Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH12010AK01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 75 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869585765
Sonepar Artikelnummer
121120536
Hersteller Artikelnummer
8WH12010AK01
Hersteller Typ
8WH1201-0AK01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH12010AK01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
75 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
2
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
12.2 mm
Höhe:
50.5 mm
Tiefe:
50 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Grundfarbe:
blau
Mit PE-Funktion:
Nein
N-Funktion möglich:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg
- Typ: Installationsklemme
- Verbindungsart: Schraubanschluss
- Maximale Querschnittsfläche: 16mm²
- Farbe: blau
- Einfache und sichere Verkabelung dank Schraubanschluss.
- Hohe Flexibilität durch den Einsatz in verschiedenen Installationen.
- Robuste Bauweise für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 16mm², blau
Diese Klemme dient als Schraubanschluss und ermöglicht eine sichere Verbindung in elektrischen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


