SIEMENS - Reihenklemme für Installationsklemme Anschlussquerschnitt16 mm2 Farbe Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH12010AK00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 75 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869585758
Sonepar Artikelnummer
121120525
Hersteller Artikelnummer
8WH12010AK00
Hersteller Typ
8WH1201-0AK00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH12010AK00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
75 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
2
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
12.2 mm
Höhe:
50.5 mm
Tiefe:
50 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Grundfarbe:
grau
Mit PE-Funktion:
Nein
N-Funktion möglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg
- Typ: Schraubanschluss
- Anwendungsbereich: Installationsklemme, Durchgangsklemme
- Maximaler Querschnitt: 16mm²
- Farbe: grau
- Einfache Installation durch die Schraubanschluss-Technologie.
- Robuste Bauweise gewährleistet eine langfristige und sichere Verbindung.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Installationsumgebungen.
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 16mm², grau
Die Klemme bietet eine zuverlässige Verbindung für elektrische Installationen mit einem maximalen Querschnitt von 16mm².
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


