Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Reihenverbinder, 16qmm, 200mm, 1P für NF-Verteiler schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Reihenverbinder, 16qmm, 200mm, 1P für NF-Verteiler schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37912

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869547541

Sonepar Artikelnummer

120594139

Hersteller Artikelnummer

5ST37912

Hersteller Typ

5ST3791-2

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37912

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.052 kg

    Reihenverbinder,16qmm,200mm,1P für NF-Verteiler Schwarz Sammelschienensysteme SENTRON 5ST3

    Diese Zusatzkomponente dient zur sicheren Verbindung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschaltern in Sammelschienensystemen.

    Technische Details:

    • Gängiger Querschnitt von 16 qmm
    • Kabellänge von 200 mm
    • Einpolige Ausführung (1P)
    • Kompatibel mit NF-Verteilern
    • Standardmäßiger Berührungsschutz vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Montageschutz
    • Universell anbaubar, wodurch Flexibilität bei der Installation gewährleistet ist
    • Hohe Sicherheit während der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie