Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Reihenverbinder, 16qmm, 200mm, 3P für NF-Verteiler schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Reihenverbinder, 16qmm, 200mm, 3P für NF-Verteiler schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37932

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869547558

Sonepar Artikelnummer

120594140

Hersteller Artikelnummer

5ST37932

Hersteller Typ

5ST3793-2

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37932

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.159 kg

    Reihenverbinder,16qmm,200mm,3P für NF-Verteiler Schwarz Sammelschienensysteme SENTRON 5ST3

    Diese Zusatzkomponente dient als Verbindungselement für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, optimiert für einfache Montage und maximalen Sicherheitsschutz.

    Technische Details:

    • Typ: Reihenverbinder
    • Querschnitt: 16 mm²
    • Länge: 200 mm
    • Polzahl: 3P
    • Farbe: Schwarz
    • Kompatibel mit SENTRON 5ST3 Sammelschienensystemen

    Kunden Vorteile:

    • Universelle Einsetzbarkeit für verschiedene Installationen.
    • Einfacher und komfortabler Montageservice.
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit.
    • Optimale Technik zur Gewährleistung der Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie