SIEMENS - Reihenverbinder,16qmm,200mm, 3P+N für NF-Verteiler Schwarz /Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37933
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869549873
Sonepar Artikelnummer
120594141
Hersteller Artikelnummer
5ST37933
Hersteller Typ
5ST3793-3
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37933
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.209 kg
- Querschnitt: 16 qmm
- Länge: 200 mm
- Phasen: 3P+N
- Farbe: Schwarz / Blau
- System: Sammelschienensysteme SENTRON 5ST3
- Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage.
- Standardmäßiger Berührungsschutz für sichere Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Reihenverbinder
Der Reihenverbinder dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet universelle Montagemöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


