Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Reihenverbinder, 3-polig 125mm, 16mm2, schwarz 750V, 80A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Reihenverbinder, 3-polig 125mm, 16mm2, schwarz 750V, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37940

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869529820

Sonepar Artikelnummer

120461653

Hersteller Artikelnummer

5ST37940

Hersteller Typ

5ST3794-0

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37940

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.118 kg

    Reihenverbinder, 3-polig 125mm, 16mm2, schwarz 750V, 80A

    Der Reihenverbinder SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.

    Technische Details:

    • Produkt: Reihenverbinder SENTRON 5ST3
    • Polzahl: 3-polig
    • Dimension: 125mm
    • Querschnitt: 16mm2
    • Farbe: schwarz
    • Nennspannung: 750V
    • Nennstrom: 80A

    Kundenvorteile:

    • Zusatzkomponenten sind universell anbaubar.
    • Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen.
    • Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie