Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Reihenverbinder, 3-polig 150mm, 16mm2, schwarz 750V, 80A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Reihenverbinder, 3-polig 150mm, 16mm2, schwarz 750V, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37941

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869529837

Sonepar Artikelnummer

120461650

Hersteller Artikelnummer

5ST37941

Hersteller Typ

5ST3794-1

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37941

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.130 kg

    Reihenverbinder

    Der Reihenverbinder ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.

    Technische Details:

    • 3-polig
    • 150mm
    • 16mm2
    • schwarz
    • 750V
    • 80A
    • Sammelschienensysteme SENTRON 5ST3

    Kundenvorteile:

    • Universell anbaubar
    • Einfach und komfortabel montierbar und anschließbar
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für sichere Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie