Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Reihenverbinder N, 16qmm, 200mm, 1P, für NF-Verteiler blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Reihenverbinder N, 16qmm, 200mm, 1P, für NF-Verteiler blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37812

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869547534

Sonepar Artikelnummer

120594138

Hersteller Artikelnummer

5ST37812

Hersteller Typ

5ST3781-2

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37812

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.054 kg

    Reihenverbinder

    Der Reihenverbinder dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter im NF-Verteiler Blau Sammelschienensysteme SENTRON 5ST3.

    Technische Details:

    • Querschnitt: 16 qmm
    • Länge: 200 mm
    • Polanzahl: 1P
    • Kompatibilität: NF-Verteiler Blau Sammelschienensysteme SENTRON 5ST3
    • Bietet standardmäßigen Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Universell anbaubar und einfach zu montieren
    • Komfortable Installation und Anschluss
    • Verlässliche Sicherheit während der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie