SIEMENS - Relais, 1 Wechsler, DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ49147BM00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 11 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621124315
Sonepar Artikelnummer
121378871
Hersteller Artikelnummer
3RQ49147BM00
Hersteller Typ
3RQ4914-7BM00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ49147BM00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
11 .. 30 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Betriebsspannung DC:
11 .. 30 V
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT III
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
84.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.007 kg
- 1 Wechsler
- DC 24 V
- Ein Programm für alle Fälle.
Relais, 1 Wechsler, DC 24 V SIRIUS Relais
Das SIRIUS Relais bietet eine vielseitige Lösung mit einem Wechsler für unterschiedliche Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


