SIEMENS - Relais, 1W, hartvergoldet DC12V, verwendbar in AC/DC24V Komplettgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX70147BQ02
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209585805
Sonepar Artikelnummer
120586863
Hersteller Artikelnummer
3TX70147BQ02
Hersteller Typ
3TX7014-7BQ02
Hersteller Artikel Nr.:
3TX70147BQ02
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
12 V
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT 0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: Koppelrelais 3TX7
- Schaltkontakt: 1 Wechsler
- Spannungsversorgung: DC 12 V
- Verwendbar in: AC/DC 24 V
- Material der Kontakte: hartvergoldet
- Vielseitigkeit in der Anwendung durch Unterstützung von AC und DC.
- Hohe Kontaktlebensdauer und Zuverlässigkeit dank hartvergoldeter Kontakte.
- Einfacher Austausch, da das Gerät abgelöst wird durch die Baureihe 3RQ3.
- Teil des SIRIUS Relais-Programms, das für alle Anforderungen geeignet ist.
Relais, 1 Wechsler, hartvergoldet, DC 12 V, verwendbar in AC/DC 24 V, Komplettgerät
Dieses Koppelrelais 3TX7 ist ein vielseitiges Relais, das in verschiedenen Anwendungen für Stromkreise eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


