SIEMENS - Remote Firmware V6 Pro 1x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76750TA000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 49011000
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515739012
Sonepar Artikelnummer
121123880
Hersteller Artikelnummer
6AV76750TA000AA0
Hersteller Typ
6AV7675-0TA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76750TA000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49011000
Gewicht:
0.200 kg
- Produktart: Remote Firmware
- Version: V6 Pro
- Lizenztyp: Einzelne Lizenz auf Papier
- Kompatibilität: SIMATIC HMI
- Funktionen: APPS und Multisession Unterstützung
- Flexibilität durch die Unterstützung von mehreren Anwendungen gleichzeitig.
- Einfache Handhabung dank einer einzigen Lizenz auf Papier.
- Verbesserte Benutzererfahrung mit einer aktualisierten Firmware.
- Kosteneffizienz durch den Einsatz einer einzigen Lizenz für mehrere Bedürfnisse.
1x Remote Firmware V6 Pro
Enabling APPS and Multisession, this product provides a single license on paper for SIMATIC HMI.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


