SIEMENS - Repeater für AS-I zur Leitungsverlängerung im K45 Geh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK12100SA01
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.122 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209739390
Sonepar Artikelnummer
120948191
Hersteller Artikelnummer
6GK12100SA01
Hersteller Typ
6GK1210-0SA01
Hersteller Artikel Nr.:
6GK12100SA01
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.122 kg
- Repeater-Typ: AS-Interface
- Gehäuse: K45
- Funktion: Leitungserweiterung
- Standard: Feldbusstandard
- Ermöglicht einfache Erweiterung der Feldbusverbindungen.
- Verfügbar in einem kompakten und robusten Gehäuse.
- Sicherstellung einer zuverlässigen Kommunikation in industriellen Umgebungen.
SIMATIC NET
SIMATIC NET is a repeater for AS-Interface designed for extending connections, housed in the K45 enclosure, representing an intelligent fieldbus standard.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


