SIEMENS - RestFeldabdeckung 195x 700x 63mm für Sammelschienensystem 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19222EB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209900530
Sonepar Artikelnummer
120300536
Hersteller Artikelnummer
8US19222EB00
Hersteller Typ
8US1922-2EB00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19222EB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.740 kg
- Abmessungen: 195x 700x 63mm
- Schienenabstand: 60mm
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Stromstärkenanpassung bis 1.600 A
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Gerätesträger
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
RestFeldabdeckung 195x 700x 63mm
Die RestFeldabdeckung dient zur Montage auf Restfeldträger des Sammelschienensystems 8US und ermöglicht den sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


