Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Restfeldträger 107mm für Sammelschienensystem 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Restfeldträger 107mm für Sammelschienensystem 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19222EA01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209900523

Sonepar Artikelnummer

120588103

Hersteller Artikelnummer

8US19222EA01

Hersteller Typ

8US1922-2EA01

Hersteller Artikel Nr.:

8US19222EA01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.081 kg

    Restfeldträger 107mm für Sammelschienensystem 60mm

    Der Restfeldträger ist passend für RestFeldabdeckung Sammelschienensystem 8US und dient zum Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich.

    Technische Details:

    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
    • Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung für eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung
    • Sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie