SIEMENS - Restfeldträger 32mm für Sammelschienensystem 60mm passend für Restfeldabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19222EA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4011209900516
Sonepar Artikelnummer
120312609
Hersteller Artikelnummer
8US19222EA00
Hersteller Typ
8US1922-2EA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19222EA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.038 kg
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
- Weltweite Zulassung für Integration im Maschinen- und Anlagenbau.
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm.
- Integration für Stromstärken bis 1.600 A.
- Fertig montierte Verbraucherzweige für Zeit- und Kostenersparnis.
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
Restfeldträger 32mm für Sammelschienensystem 60mm
Der Restfeldträger dient der sicheren und platzsparenden Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern innerhalb des Siemens Sammelschienensystems 8US.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


