Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 0,55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 0,55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AE6

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682783

Sonepar Artikelnummer

121289905

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AE6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AE6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AE6

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.900 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine effektive Umrüstung auf den SINAMICS G120C Antrieb, einschließlich notwendiger Dokumentation und Anpassungen.

    Technische Details:

    • Produkt: SINAMICS G120C
    • Leistung: 0,55 kW
    • Spannungsbereich: 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Inhalt: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Online Selektion: erforderlich zur Auswahl des Retrofit Kits

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die Anpassung an bestehende Systeme durch einfache Konfiguration.
    • Fachkundige Unterstützung für den Umbau durch Experten empfohlen.
    • Optimale Ergänzung durch den Service Schutz, der für 3 oder 5 Jahre verfügbar ist.
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.