Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 0,75 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 0,75 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AE7

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682790

Sonepar Artikelnummer

121289967

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AE7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AE7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AE7

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.900 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die effektive Modernisierung von Antriebssystemen durch den Austausch mit SINAMICS G120C und bietet umfassende Unterlagen und Unterstützung für die Installation.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS G120C
    • Leistung: 0,75 kW
    • Spannung: 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Inklusiv: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits
    • Serviceoptionen: Verfügbar für 3 oder 5 Jahre

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch individuelle Eingaben zum bisherigen Umrichter und dessen Optionen.
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik sorgen für eine fachgerechte Installation.
    • Zusätzliche Dokumentation und Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten erhöhen die Planungssicherheit.
    • Service Schutz bietet kostenlosen Austausch oder Reparatur des registrierten Produktes im Servicefall während des Leistungszeitraums.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.