Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 1,1 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 1,1 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AE8

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682806

Sonepar Artikelnummer

121289845

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AE8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AE8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AE8

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.900 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die Modernisierung von bestehenden Antriebssystemen mit einem SINAMICS G120C und bietet umfassende Unterstützung bei der Umsetzung.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C
    • Leistung: 1,1 kW
    • Versorgungsspannung: 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Erforderliche Kenntnisse in Antriebs- und Steuerungstechnik für die Installation

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl durch Online-Selektion des Retrofit Kits basierend auf dem bestehenden Gerät
    • Umfassende Unterstützung bei der Auswahl und Installation durch fachkundige Experten
    • Schutzservice zur Abdeckung von Servicefällen, verfügbar für 3 oder 5 Jahre
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur bei anerkannten Servicefällen innerhalb des Leistungszeitraums
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den Produktunterlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.