Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 1,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 1,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AF0

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682813

Sonepar Artikelnummer

121289824

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AF0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AF0

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.900 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht eine einfache Umrüstung auf den SINAMICS G120C für verbesserte Antriebsleistung und Serviceoptimierung.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PB, 1,5 kW
    • 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung enthalten
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik notwendig

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bisher verwendete Umrichter und Optionen
    • Verbesserte Leistungsfähigkeit der Maschinen
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur des Produktes während des Servicezeitraums
    • Verfügbarkeit des Service Schutz für 3 oder 5 Jahre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.