Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 11 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 11 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AL3

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 6.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683292

Sonepar Artikelnummer

121289929

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AL3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AL3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AL3

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

6.300 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die einfache Modernisierung von Antriebssystemen mit SINAMICS G120C, um die Leistung zu optimieren und den Betrieb effizienter zu gestalten.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, USS, 11 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Auswahl: Optimale Auswahl des Kits durch Eingabe von Altgerät und Systemanforderungen.
    • Erforderliche Kompetenzen: Fachliche Unterstützung bei der Umsetzung durch Experten.
    • Zusätzlicher Service: Service Schutz für 3 oder 5 Jahre für kostenlosen Austausch oder Reparatur im Servicefall.
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten im Lieferumfang enthalten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.