Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 11 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 11 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AF6

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 6.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682875

Sonepar Artikelnummer

121289968

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AF6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AF6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AF6

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

6.000 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives beinhaltet eine umfassende Lösung zur Aktualisierung von Antriebssystemen für verbesserte Performance und Funktionalität.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS G120C, PB, 11 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Serviceauswahl durch Eingabe von Informationen zum bisherigen Umrichter und Kommunikationssystemen
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten im Produktlieferumfang enthalten
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre verfügbar, inklusive kostenlosem Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.