Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 110 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 110 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AK6

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 62.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683230

Sonepar Artikelnummer

121289848

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AK6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AK6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AK6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

62.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache und effektive Nachrüstung bestehender Antriebssysteme auf die neueste SINAMICS G120C Technologie.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PN, 110 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Eine Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator
    • Erforderliche Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik für die Montage

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Serviceanpassung durch Eingabe des Altgerätes
    • Detaillierte Informationen zur Umbauarbeit in den Lieferunterlagen enthalten
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Flexible Auswahl zwischen 3 Jahre (6FC8505-3EX05-0AA0) und 5 Jahre (6FC8505-5EX05-0AA0) Service
    • Optimale Anpassung der Montage im Schaltschrank durch den SINAMICS Bohrplan

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.