Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 132 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 132 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AK7

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 62.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683247

Sonepar Artikelnummer

121289827

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AK7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AK7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AK7

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

62.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache und effektive Umrüstung bestehender Systeme auf die neuesten SINAMICS G120C Antriebslösungen.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PN, 132 kW
    • 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation inklusive
    • Adapterplattenzeichnung bereitgestellt
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung durch Eingabe des Altgeräts für individuellen Service
    • Erforderliche Kompetenzen können von fachkundigen Experten bereitgestellt werden
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Detaillierte Umbauarbeiten werden durch die beiliegenden Unterlagen unterstützt
    • Sinnvolle Anpassungen im Schaltschrank mit Unterstützung des SINAMICS Bohrplans

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.