Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 15 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 15 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AF7

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 6.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682882

Sonepar Artikelnummer

121289846

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AF7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AF7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AF7

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

6.000 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die Aktualisierung bestehender Antriebssysteme auf die neuesten Standards mit einer einfachen Online-Konfiguration.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PB, 15 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation enthalten
    • Adapterplattenzeichnung enthalten
    • Parameterübersetzung im Lieferumfang
    • Erfordert Online-Selektion des Retrofit Kits
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Systeme durch individuelle Auswahlmöglichkeiten
    • Einfacher Umbau mit detaillierten Anleitungen
    • Sichere Betriebserweiterungen mit Service Schutz für 3 oder 5 Jahre available
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall
    • Verfügbar für unterschiedliche Kommunikationssysteme wie USS, PROFIBUS und PROFINET

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.