Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 15 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 15 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AM7

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 6.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683421

Sonepar Artikelnummer

121289849

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AM7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AM7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AM7

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

6.000 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache und effektive Modernisierung von Antriebssystemen durch die Bereitstellung von SINAMICS G120C Komponenten und einer umfassenden Unterstützung bei der Online-Konfiguration.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS G120C
    • Leistung: 15 kW
    • Spannung: 3/AC, 380-480 Vac
    • Filter: ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation und Adapterplattenzeichnung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Zugang zu detaillierten Informationen für Umbauarbeiten durch beigefügte Unterlagen.
    • Option zur Erweiterung des Service Schutzes für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenlosen Austausch oder Reparatur.
    • Optimale Anpassung an bestehende Systemkonfigurationen durch Berücksichtigung der bisherigen Umrichter-Optionen.
    • Kompetente Unterstützung durch Fachleute für Antriebs- und Steuerungstechnik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.