Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 18,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 18,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AM8

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 6.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683438

Sonepar Artikelnummer

121289828

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AM8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AM8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AM8

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

6.000 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Aktualisierung bestehender Antriebssysteme auf die neueste SINAMICS G120C Technologie.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C
    • USS, 18,5 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik für Umbau erforderlich
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Systeme durch intelligente Online-Konfiguration
    • Bereitstellung detaillierter Informationen zu Umbauarbeiten in Produktunterlagen
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall während der Vertragslaufzeit
    • Ermöglicht eine nahtlose Integration neuer Technologien in ältere Antriebssysteme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.