Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 2,2 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 2,2 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AF1

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682820

Sonepar Artikelnummer

121289947

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AF1

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AF1

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AF1

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.900 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Integration neuer SINAMICS G120C Antriebe für eine verbesserte Leistung und Effizienz.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PB, 2,2 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kit durch Eingabe des Altgeräts
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Serviceleistungen durch genaue Angabe zu bisherigen Umrichtern und Applikationen
    • Zusätzliche Unterstützung von fachkundigen Experten möglich
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall
    • Detallierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den Lieferunterlagen enthalten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.