Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 22 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 22 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AJ8

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 17.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683162

Sonepar Artikelnummer

121289826

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AJ8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AJ8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AJ8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

17.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Aktualisierung bestehender Antriebssysteme mit einem SINAMICS G120C für verbesserte Leistung und Effizienz.

    Technische Details:

    • Komponente: 1 x SINAMICS G120C, PN, 22 kW
    • Spannungsversorgung: 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Inklusive: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Erforderliche Kompetenzen: Antriebs- und Steuerungstechnik

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung des Retrofit Kits an bestehende Systeme für gezielten Service
    • Detaillierte Informationen zur Umbauarbeit in den Produktunterlagen enthalten
    • Zusätzlicher Service Schutz für kostenlosen Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Verfügbare Servicezeit: 3 oder 5 Jahre, abhängig von der Wahl des Produkts

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.