Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 3 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 3 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AD8

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682714

Sonepar Artikelnummer

121289816

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AD8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AD8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AD8

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.100 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives bietet eine umfassende Lösung zur Aufrüstung bestehender Antriebssysteme mit modernster Technologie.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PB, 3 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimierter Service durch detaillierte Eingaben zum Altgerät und dessen Optionen
    • Erforderliche Fachkompetenzen werden durch Experten bereitgestellt
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten sind in den Unterlagen enthalten
    • Optionale Service Schutz für kostenlosen Austausch oder Reparatur über 3 oder 5 Jahre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.