Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 30 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 30 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AG8

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682981

Sonepar Artikelnummer

121289927

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AG8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AG8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AG8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Beinhaltet: 1 x SINAMICS G120C, PN, 30 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert und umfassende Dokumentation für den optimalen Umbau von Antrieben.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C
    • Leistung: 30 kW
    • Spannung: 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation enthalten
    • Adapterplattenzeichnung bereitgestellt
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch Eingabe der Gerätedaten für maßgeschneiderten Service
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik für erfolgreiche Umbauarbeiten erforderlich
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den Produktunterlagen
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre einschließlich kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.