Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 37 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 37 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AK1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 18.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683186

Sonepar Artikelnummer

121289928

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AK1

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AK1

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AK1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

18.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die nahtlose Integration eines SINAMICS G120C in Ihre bestehende Anlage für optimierte Betriebsabläufe.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PN, 37 kW
    • 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Servicefähigkeit durch online Selektion des Retrofit Kits
    • Ermöglicht anpassbare Umrüstung je nach bestehendem Umrichter
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik können hinzugefügt werden
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur des Produkts innerhalb des Leistungszeitraums mit dem Service Schutz
    • Verfügbar für 3 oder 5 Jahre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.