Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 4 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 4 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AF3

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682844

Sonepar Artikelnummer

121289866

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AF3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AF3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AF3

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.900 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache und effiziente Umrüstung auf die neuesten SINAMICS Antriebstechnologien.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS G120C, PB, 4 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Online Selektion: Erforderlich zur Auswahl des passenden Retrofit Kits
    • Voraussetzungen: Angaben zu bisher verwendetem Umrichter, Applikation und Kommunikationssystemen (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)
    • Kompetenzen: Fachkenntnisse in Antriebs- und Steuerungstechnik notwendig

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einen effizienten Übergang zu modernen Technologien
    • Verbesserte Betriebssicherheit durch den Service Schutz, der kostenlosen Austausch oder Reparatur bietet
    • Flexibilität bei der Wahl der Servicelaufzeit: 3 oder 5 Jahre
    • Zusätzliche Unterstützung durch fachkundige Experten für eine professionelle Umsetzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.