Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 45 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 45 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AK2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 18.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683193

Sonepar Artikelnummer

121289868

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AK2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AK2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AK2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

18.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives bietet eine umfassende Lösung zur Modernisierung bestehender Antriebssysteme mit einem SINAMICS G120C und notwendigen Dokumentationen.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PN, 45 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kit über den Retrofit Kit Konfigurator
    • Fachkundige Experten erforderlich für die Antriebs- und Steuerungstechnik
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre
    • Kompatibilität mit verschiedenen Kommunikationssystemen (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Systeme durch Online-Konfiguration
    • Reduzierung der Ausfallzeiten durch schnellen Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Zugang zu detaillierten Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten
    • Flexibilität bei der Auswahl der Servicevertragsdauer von 3 oder 5 Jahren
    • Einfache Integration dank klarer Anweisungen zur Montage im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.