Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 45 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 45 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AH1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 20.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683001

Sonepar Artikelnummer

121289887

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AH1

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AH1

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AH1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

20.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Upgradierung bestehender Systeme mit dem SINAMICS G120C, um eine optimale Performance zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PN, 45 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation enthalten
    • Zeichnung und Bohrplan inklusive
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre
    • Teilenummer für 3 Jahre: 6FC8505-3EX04-0AA0
    • Teilenummer für 5 Jahre: 6FC8505-5EX04-0AA0

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung und Unterstützung für bestehende Systeme
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums
    • Erhalt von detaillierten Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten
    • Flexibilität durch Auswahl der Servicezeitraum von 3 oder 5 Jahren
    • Verfügbare Anpassungen im Schaltschrank durch SINAMICS Bohrplan

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.