Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 5,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 5,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AF4

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682851

Sonepar Artikelnummer

121289886

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AF4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AF4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AF4

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.500 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die einfache und effiziente Aktualisierung von Antriebssteuerungen mit einem SINAMICS G120C.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PB, 5,5 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Anpassung an bestehende Systeme für optimalen Service.
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik können durch Experten ergänzt werden.
    • Service Schutz für kostenlosen Austausch oder Reparatur innerhalb der Garantiezeit.
    • Verfügbar in 3 oder 5 Jahren, je nach Wahl von 6FC8505-3EX02-0AA0 oder 6FC8505-5EX02-0AA0.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.