Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AK3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 27.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683209

Sonepar Artikelnummer

121289888

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AK3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AK3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AK3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

27.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Integration des SINAMICS G120C Antriebs in bestehende Systeme zur Leistungssteigerung und optimierten Betriebsabläufen.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS G120C, PN, 55 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Enthält: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts erforderlich
    • Voraussetzungen: Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik je nach Applikation
    • Verfügbare Service Schutz: 3 oder 5 Jahre
    • Bereitgestellt für Servicefälle: Kostenloser Austausch oder Reparatur des registrierten Produktes

    Kunden Vorteile:

    • Optimierte Integration von leistungsstarken SINAMICS Antrieben
    • Erleichterte Anpassung an bestehende Systeme durch umfassende Dokumentation
    • Verbesserte Serviceleistungen durch Schutzoptionen über die gesamte Laufzeit
    • Professionelle Unterstützung durch fachkundige Experten möglich
    • Flexibilität bei der Auswahl der Service Laufzeiten (3 oder 5 Jahre)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.